Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212231031, Entgratsenker QL HSSE 90G53,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621937
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812269
EAN/GTIN:
     4317784812269
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212231031, Querlochsenker, 90° , HSS-E , Spitzenwinkel 90° , Schaft zylindrisch , 1 Schneidenseite , Spezialhinterschliff des Kegelmantels Hinweis: Das Schärfen ist durch einfaches Nachschleifen mittels einesSchleifstiftes an der Schneidenbrust möglich. Ausreichende Schmierung unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
598 GRAMM
Kopf-Ø:
53 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Schaft-Ø:
15 mm
Senkbereich:
3540 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812269
Weitere Suchbegriffe: Entgratwerkzeug, ENTGRATSENKER,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,02*
€ 100,72*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 81,66*
€ 101,17*
€ 4,80*
ab € 90,20*
€ 111,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 120,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.