| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-630658 Herst.-Nr.: 461034 EAN/GTIN: 4030884610343 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243319115, Teleskop-Suchspiegel, eckig , Verchromt , Kunststoffgriff , Ausziehbarer Teleskopschaft , Spiegel ist auf einem drehbaren Gelenk aufgeschraubt, Fabrikat: Hesse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 115 GRAMM | Länge: | 240680 mm | Spiegel: | 43 x 65 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, inspektionsspiegel, QR4028395, SUCHSPIEGEL,, 461034, 4030884610343, 1148697, 1498622 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,67* | € 11,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,53* | € 12,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,83* | € 12,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,84* | € 12,72* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,10* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|