Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Brenner-Set BK 15/25, 1091510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-714975
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1091510
EAN/GTIN:
     4036351018469
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Druckminderer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1091510, Lieferumfang: MIG-MAG Brenner SMB 15, 4 m. Massekabel 4 m, 25 mm². 315 bar Argon/CO2 Druckminderer., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4750 GRAMM
Drahtdurchmesser:
0,6 1,0 mm
Schweißstrom Mischgas:
150 A
Schweißstrom CO2:
180 A
Länge Schlauchpaket:
4 m
Einschaltdauer:
60 %
Schutzgas:
CO2, Mischgas
Ausrüstung ab Werk:
Drahtspirale isoliert
Anschluss:
Euro-ZA
Kühlung:
gasgekühlt
Brennerhals:
kurz, 45 °
Stromdüse:
M6
Spezifikation:
mit Drucktaster
Erstausrüstung Stromdüse:
Stahl, 0,8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 118,05*
€ 144,86*
€ 4,90*
ab € 119,90*
€ 147,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 147,82*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 157,50*
€ 4,80*
ab € 134,86*
€ 164,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.