Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorrad-Heber MH 680, 6201500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716582
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6201500
EAN/GTIN:
     4036351036654
Suchbegriffe:
Motorrad-Heber
Motorradheber
Motorradhebebühne
motorradhebebühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6201500, Ultrakompakt, mit Haltegurten, für Reparaturen am Zweirad und Quad, Für Reparaturen am Zweirad undQuad. Trotz kompakter Abmessungen hohe Stabilität und Tragkraft bis zu 680 kg. Besonders gut geeignet für kleine Werkstätten, zusammenklappbar, dadurch wenig Stauraum. Die mitgelieferten Haltegurtegewährleisten sicheres Arbeiten. Lenkrollen mit Feststellbremsen. Einfach zu bedienender Fußhebel., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35000 GRAMM
Tragkraft:
0,68 t
Höhe min.:
140 mm
Höhe (Produkt) ca.:
315 mm
Gewicht (Netto) ca.:
35 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
396 mm
Höhe max.:
410 mm
Länge (Produkt) ca.:
864 mm
Weitere Suchbegriffe: MH 680, MOTORRAD-HEBER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,80*
€ 219,82*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 176,40*
€ 220,057*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,13*
€ 304,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,50*
€ 324,68*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,08*
€ 385,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.