| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-794992 Herst.-Nr.: 3724403 EAN/GTIN: 4036351144335 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3724403, Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit handgeführten Maschinen (außer Bandfeilen) und stationären Maschinen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen - Hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet, Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2300 GRAMM | Schleifbandbreite: | 150 mm | Schleifbandlänge: | 8000 mm | Anwendungsgebiet: | Edelstahl/NE-Metalle/Metall universal | Körnung: | fein | Kornart: | Korund | Bindung: | Kunstharz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHLEIFVLIESBAND |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,24* | € 353,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,25* | € 354,03* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,31* | € 355,85* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,94* | € 363,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|