Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Stromerzeuger PG 1200 X-TEA-54, 6703123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915815
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6703123
EAN/GTIN:
     4036351058250
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6703123, Geeignet für den anspruchsvollen Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz. Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge., Schutzklasse IP 54. Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler. Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche. Lange Laufzeiten durch 18l Großtank. (PG 1200 X-TEA-54 24l). Hoher Komfort durch E-Start. Elektronische Spannungsregelung AVR. Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen. Kurzzeitige Leistung bis zum 4-fachen der Nennleistung. 200% schieflasttauglich. Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden). Ölmangelabschaltung. Qualität Made in Europe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170000 GRAMM
Leistungsfaktor:
0,8 / 0,9 Cos ? 230V/400V
Gewicht (Netto) ca.:
170 kg
Schieflast max.:
200 %
Nennspannung:
230 / 400 V
Fassungsvermögen Tank:
24 l
Steckdosenausführung:
3 x 230 V, Schuko / 1x 400 V, 16 A / 1 x 400 V, 32 A
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
6,1 / 9,4 kW
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
6,8 / 11,1 kW
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
6,8 / 11,8 kVA
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
641 mm
Höhe (Produkt) ca.:
667 mm
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
7,5 / 13,8 kVA
Schalldruckpegel Lp:
70 dB(A)
Schallleistungspegel Lw:
96 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
960 mm
Kraftstoff:
Benzin
Anlasser:
E-Start
Antrieb:
Honda GX630
Schutzklasse Generator:
IP 54
Schutzklasse Steckdosen:
IP 54
Typ:
Synchron
Weitere Suchbegriffe: stürmer stromerzeuger, notstromaggregat, synchron stromerzeuger, PG 1200 X-TEA-54, SYNCHRON-STROMERZEUGER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.390,92*
€ 4.600,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.611,00*
€ 4.824,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.824,07*
€ 5.740,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.790,56*
€ 5.700,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.663,02*
€ 5.548,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.611,00*
€ 5.487,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.