Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Stromerzeuger PG-D 900 X-TEA, 6704093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915816
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6704093
EAN/GTIN:
     4036351058274
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6704093, Für höchste Ansprüche mit Dieselmotor PG-D 600 X-TEA, PG-D 900 X-TEA und PG-D 1100 X-TEA. Schallgedämmter Dieselmotor (entspricht der Geräusch- und Abgasemissionsvorschrift). Anschlüsse ergonomischgünstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler. Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung. Elektronische Spannungsregelung AVR. Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen. Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden). Ölmangelabschaltung. Lange Laufzeiten durch 24l Großtank. Hoher Komfort durch E-Start. Modell PG-D 1100 X-TEA mit wassergekühltem Motor. Qualität Made in Europe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
207000 GRAMM
Leistungsfaktor:
0,8 / 0,9 Cos ? 230V/400V
Steckdosenausführung:
1 x 230 V, Schuko / 2x 230 V, 16 A / 1x 400 V, 16 A
Gewicht (Netto) ca.:
207 kg
Nennspannung:
230 / 400 V
Fassungsvermögen Tank:
24 l
Schieflast max.:
30 %
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
4,5 / 7,3 kW
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
4,9 / 8,5 kW
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
5,0 / 9,1 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
5,4 / 10,6 kVA
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
595 mm
Schalldruckpegel Lp:
72 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
825 mm
Länge (Produkt) ca.:
945 mm
Schallleistungspegel Lw:
97 dB(A)
Kraftstoff:
Diesel
Anlasser:
E-Start
Schutzklasse Generator:
IP 23
Schutzklasse Steckdosen:
IP 44
Antrieb:
Lombardini 25LD330
Typ:
Synchron
Weitere Suchbegriffe: stürmer stromerzeuger, notstromaggregat, synchron stromerzeuger, PG-D 900 TEA, SYNCHRON-STROMERZEUGER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.187,09*
€ 5.399,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.459,34*
€ 5.674,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.674,39*
€ 6.752,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.638,63*
€ 6.709,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.506,50*
€ 6.552,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.459,34*
€ 6.496,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.