Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243319055, Teleskop-Magnetheber 195-540x6mm 5Newton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-947663
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     461001
EAN/GTIN:
     4030884610015
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243319055, Teleskop-Magnetheber, mit Spiegel , Verchromt , Stahl , Ausziehbarer Teleskopschaft , Spitzdüsendorn 0,5 mm unter der Schutzkappe, Fabrikat: Hesse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Ausführung:
mit Spiegel
Länge:
190540 mm
Magnet-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
8 mm
Haltekraft:
500 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Heber, Magnetheber, Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, inspektionsspiegel 4 cm, magnet heber, Teleskop-Magnetheber, TELESKOPMAGNETHEBER, 461001, 4030884610015, 1148705, 1491261
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
176
20
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,62*
3 Tage
176
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,95*
€ 8,44*
2 Tage
174
1
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,47*
Lager 260
176
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.