Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240329049, Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-948333
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735032
EAN/GTIN:
     4317784735032
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel 120-130
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240329049, Hakenschlüssel mit Nase , DIN 1810 Form A , Vergütungsstahl, gehärtet , Brünierton angelassen , Abgerundete Kanten für bessere Handhabung , Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Spannweite:
120130 mm
Länge:
335 mm
Stärke:
10 mm
Norm:
DIN 1810 A
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784735032
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, HAKENSCHLÜSSEL, Zapfenschlüssel, 4317784735032, 1496130
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
330
10
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 12,76*
1 Tag
330
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,30*
2 Tage
330
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,38*
Lager 260
330
1
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 14,45*
1
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.