| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-957369 Herst.-Nr.: 97 78 180 T BK EAN/GTIN: 4003773081883 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9778/180 T BK, 97 78 180 T BK, Aderendhülsenzange mit Befestigungsöse 97 78 180 T BK Crimpzange für Aderendhülsen leichte und schlanke Bauweise. auch als VDE-Version. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm². Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25?—?16,0mm² - Anzahl der Nester: 9 - AWG: 24?—?6, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 297 GRAMM | Kopf: | poliert | AWG: | 24 - 6 | Kapazität mm²: | 0.25 - 16 mm² | Crimpprofil: | Dorn-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 9 | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange knipex, dornpresszange, kabelschuhzange 16mm2, crimpzangen aderendhülsen set, ADERENDHÜLSENZANGE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,49* | € 42,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,88* | € 42,73* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,20* | € 43,17* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,98* | € 46,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,74* | € 46,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|