Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/6011 | CB0810-6011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-CB0810-6011
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
20201-213-031-735611
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Zylinderschloss und Füßen, 7035/6011 | CB0810-6011
Garderobenschrank mit Füßen
2 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
mit Zylinderschloss
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Resedagrün RAL 6011
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
2
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Zylinderschloss
... >
Spinde
>
Serienübersicht
>
Die Bewährten
... >
Spinde
>
Garderobenschränke
>
Garderoben ohne Sitzbank
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,19*
€ 385,55*
Lager 711
35 Tage
11
Frei Haus
ab € 330,75*
€ 397,06*
Lager 827
35 Tage
23
Frei Haus
ab € 332,03*
€ 397,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,55*
€ 458,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,40*
€ 436,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, schwarz
Maul
9063490
ab € 32,54*
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, weiß
Maul
9063402
ab € 32,57*
Zubehör
Kleiderbügel Schwarz lackiert | CB0980
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,91*
Zubehör
Kleiderbügel, Schwarz lackiert | CB0979
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
Zubehör
Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,2 Abt.,Abt. B 300mm,Korpusfarbe,Aufpreis
PAVOY
90000-E55-060
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen