Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank zweibahnig 3 Schübe für DIN A4 quer Schwarzgrau | DV4223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank zweibahnig 3 Schübe für DIN A4 quer Schwarzgrau | DV4223
C+P Karteischrank zweibahnig 3 Schübe für DIN A4 quer Schwarzgrau | DV4223
Artikel-Nr.:
     261-DV4223
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12923-322|S10006
EAN/GTIN:
     4025314220667
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank zweibahnig 3 schübe f...
karteikartenschrank a4
C+P Karteischrank zweibahnig 3 Schübe für DIN A4 quer Schwarzgrau | DV4223

Karteischrank für DIN A4 quer zweibahnig 3 Schübe HxBxT 1045x787x590 mm Tragkraft pro Schub: 50 kg Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schubfachausführung:
Vollauszug 100%
Ausstattung:
3 Schübe
Verriegelung:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1045
Breite mm:
787
Tiefe mm:
590
Anzahl Fächer:
3
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
3
Produkttyp:
Karteischrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Karteischrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank (Schubladen), Karteischrank (Schubladen), Registraturschrank (Schubladen), Büroschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,52*
€ 876,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,24*
€ 868,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,52*
€ 859,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,01*
€ 828,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,35*
€ 754,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-322|S10000
ab € 496,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.