Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Verkettungsplatte
>
Schreibtisch Eckplatte
>
Artikel
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Onyx | GF4071
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-GF4071
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-657508-O
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Onyx | GF4071
Büromöbelsystem Hagen
Verkettungsplatte 90° gerade
BxT 800 x 800 mm
Platte in Onyx
Weitere Informationen:
Breite mm:
800
Serienname:
Hagen
Ausführung:
90°, gerade
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Möbeltyp:
Verkettungsplatten
HxBxT mm:
25x800x800
Höhenverstellung mm:
Ohne Höhenverstellung
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
25
Tiefe mm:
800
Tischform:
90°, gerade
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Onyx
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Hagen
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischverkettung
,
schreibtisch eckerweiterung
,
Schreibtisch
,
Büroschreibtisch
,
Winkeltische
,
Bürotische
,
Arbeitstische
,
Winkelarbeitstische
,
Büroarbeitstische
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 160,02*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 160,29*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 278,44*
€ 339,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Onyx | GF4035
Geramöbel
N-657315-OS
ab € 492,60*
Zubehör
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Onyx | GF4041
Geramöbel
N-657316-OS
ab € 492,59*
Zubehör
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Onyx | GF4047
Geramöbel
N-657308-OS
ab € 443,17*
Zubehör
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1800x1200 mm, Farbe Onyx | GF4059
Geramöbel
N-657324-OS
ab € 464,05*
Zubehör
Hagen PC-Schreibtisch rechts, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Onyx | GF4053
Geramöbel
N-657307-OS
ab € 444,18*
Zubehör
Hagen PC-Schreibtisch rechts, HxBxT 680-820x1800x1200 mm, Farbe Onyx | GF4065
Geramöbel
N-657323-OS
ab € 463,68*
Zubehör
Hagen Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF4011
Geramöbel
N-657102-OS
ab € 268,99*
Zubehör
Hagen Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF4017
Geramöbel
N-657103-OS
ab € 286,07*
Zubehör
Hagen Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4023
Geramöbel
N-657146-OS
ab € 307,55*
Zubehör
Hagen Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x2000x800 mm | GF4029
Geramöbel
N-657147-OS
ab € 329,53*
Zubehör
Hagen Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF4005
Geramöbel
N-657101-OS
ab € 250,18*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-657308-LS
ab € 393,02*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-657308-BS
ab € 393,65*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-657308-AS
ab € 394,24*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-657308-WS
ab € 393,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen