Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077
Artikel-Nr.:
     261-GF4077
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657108-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077

Büromöbelsystem Hagen
Verkettungsplatte 90° abgerundet
BxT 800 x 800 mm
Platte in Onyx
Weitere Informationen:
Breite mm:
800
Serienname:
Hagen
Ausführung:
90°, abgerundet
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Möbeltyp:
Verkettungsplatten
HxBxT mm:
25x800x800
Höhenverstellung mm:
Ohne Höhenverstellung
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
25
Tiefe mm:
800
Tischform:
90°, abgerundet
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Onyx
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Winkeltische, Bürotische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 171,42*
€ 210,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 210,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,59*
€ 211,77*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-657315-OS
ab € 492,96*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-OS
ab € 489,04*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-OS
ab € 440,65*
Zubehör
Geramöbel
N-657324-OS
ab € 462,66*
Zubehör
Geramöbel
N-657307-OS
ab € 441,14*
Zubehör
Geramöbel
N-657323-OS
ab € 461,79*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-OS
ab € 268,69*
Zubehör
Geramöbel
N-657103-OS
ab € 284,82*
Zubehör
Geramöbel
N-657146-OS
ab € 308,76*
Zubehör
Geramöbel
N-657147-OS
ab € 328,67*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-OS
ab € 249,49*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-LS
ab € 393,07*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-BS
ab € 391,00*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-AS
ab € 391,74*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-WS
ab € 394,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.