| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OM3031 Herst.-Nr.: BB190A T20 EAN/GTIN: 4014296279497 |
| |
|
| | |
| Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Polster schwarz VE=2 | OM3031
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl mit Armlehnen mit Polster Farbe: schwarz Sitz HxBxT: 470x480x480 mm Lehnenhöhe: 410 mm VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Besucherstuhl | Einsatzbereich: | Büro/Konferenz/Warteraum | Sitzhöhe in mm: | 470 | Armlehnen: | Mit Armlehnen | Material Bezug: | Stoffpolster | Gestellform: | 4-Fuß | Farbe Gestell: | Verchromt | Rückenlehnenhöhe mm: | 410 | Belastbarkeit kg: | 110 | Stapelbar: | ja | Bezug Rückenlehne: | Stoffpolster | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Farbe Bezug: | Schwarz | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder schwarz, besucherstuhl leder, besucherstuhl stapelbar, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe |
| | |
| |