Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Export-Paletten LxBxH = 800 x 1200 x 155 mm | PA0415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Export-Paletten LxBxH = 800 x 1200 x 155 mm | PA0415
Export-Paletten LxBxH = 800 x 1200 x 155 mm | PA0415
Artikel-Nr.:
     261-PA0415
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2008-NGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Einwegpalette
Kunststoff-Halbpalette
Export-Paletten LxBxH = 800 x 1200 x 155 mm | PA0415

Export-Paletten grau LxBxH = 800 x 1200 x 155 mm 1 VE = 4 Stück
Einfahrmaße: L 590 x B 700mm
Traglast: statisch 1000 kg / dynamisch 1200 kg
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Export-Paletten
VE/Stück:
4
Unterbau:
Füße, ineinander stapelbar
Tragkraft statisch kg:
2500
Höhe mm:
155
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft dynamisch kg:
1200
Länge mm:
800
Abnahmemenge:
1 bis 2 VE's
LxB mm:
800 x 1200
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpalette, Leichtpalette, displaypalette, Sicherheits, Auffangwanne, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 167,39*
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,03*
€ 168,74*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 170,83*
€ 211,44*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A007
ab € 63,06*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A005
ab € 134,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.