Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Einlegeboden Schiebetürenschrank
>
Artikel
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 400 mm | SF4163
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-SF4163
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
30300-Z10-002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 400 mm | SF4163
Fachboden extra
hochwertig pulverbeschichtet
BxT 1000 x 400 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Farbe Korpus:
Lackiert
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
400
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fach-Boden
,
Fachboden
,
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
fachboden pavoy
,
fachboden
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 22,35*
Lager 261
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 22,46*
Lager 827
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 23,17*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,65*
€ 23,43*
Lager 302
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 23,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900063826, Einlegeboden für 1000 + 2000 x 500 30300-Z10-004-735
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,02*
Ähnlich
9900063827, Einlegeboden für 1000 + 2000 x 600 30300-Z10-006-735
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,34*
Ähnlich
9900063828, Einlegeboden für 1500 x 400 30300-Z10-008-735
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,54*
Ähnlich
9900063829, Einlegeboden für 1500 x 500 30300-Z10-010-735
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,37*
Ähnlich
9900063830, Einlegeboden für 1500 x 600 30300-Z10-012-735
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,21*
Ähnlich
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 400 mm | SF4169
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,04*
Ähnlich
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 500 mm | SF4170
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,44*
Ähnlich
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 600 mm | SF4171
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,74*
Ähnlich
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL2004
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,49*
Ähnlich
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL3000
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,50*
Ähnlich
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL3003
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,51*
Ähnlich
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL5010
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,51*
Ähnlich
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL5012
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,51*
Ähnlich
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL6011
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,49*
Ähnlich
Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL7016
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen