| |
|
| Artikel-Nr.: 261-SF9904 Herst.-Nr.: 2464.00.6805 EAN/GTIN: 4251142202463 |
| |
|
| | |
| Extra Fachboden rechts Breite: 500 mm, verzinkt | SF9904
Extra Fachboden rechts Breite: 500 mm verzinkt Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Produkttyp: | Fachboden | Verkaufseinheit: | VE | Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg: | 80 | Ausführung: | Rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Schrank, Materialschrank, Einlegeboden für Schwerlastschrank, Fachboden für Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Fachboden, Schwerlastschrankfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Vertikalauszugschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,70* | € 56,36* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,33* | € 56,77* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,09* | € 56,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 45,49* | € 62,09* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,88* | € 68,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|