| |
|
| Artikel-Nr.: 262-02721040 Herst.-Nr.: 044037 EAN/GTIN: 4014651440371 |
| |
|
| | |
| Zangenmessgerät manauto 1-400A AC 30mm VAC VDC BENNINGCC1 Weitere Informationen: | | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | ja | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 300 V | Messbereichswahl: | manuell/automatisch | Messkreiskategorie: | CAT III | Schutzart (IP): | IP30 | Stromart: | AC | Strommessbereich/AC: | 1 - 400 A A | Strommessbereich/DC: | 0 - 0 A A | Zangenöffnung: | 30 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning stromzangenadapter, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,44* | € 76,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,28* | € 76,17* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,66* | € 77,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,66* | € 77,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,95* | € 77,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|