Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 12,8mm(12) 12Zoll 50850040083


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-53408013
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre
Umschaltknarre 12,8mm(12) 12Zoll 50850040083
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
ja
Gewicht:
200 g
Länge:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Ratsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.