Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät 0,2-1200A AC VAC VDC Echteffektivwertmessung (TRMS) 52mm BENNINGCC4-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044167 | CC 4-2 AC-Stromzangenadapter 0,2 A - 1200 A
044167 | CC 4-2 AC-Stromzangenadapter 0,2 A - 1200 A
044167 | CC 4-2 AC-Stromzangenadapter 0,2 A - 1200 A
Artikel-Nr.:
     262-53772848
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044167
EAN/GTIN:
     4014651441675
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Zangenmessgerät 0,2-1200A AC VAC VDC Echteffektivwertmessung (TRMS) 52mm BENNINGCC4-2
Weitere Informationen:
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP40
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.2 - 1200 A A
Zangenöffnung:
52 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning stromzangenadapter, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,93*
€ 325,50*
Frei Haus
ab € 284,43*
€ 325,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 298,14*
€ 333,81*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,22*
€ 334,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,64*
€ 334,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10236770
ab € 396,46*
Zubehör
Benning
A280122
ab € 234,16*
Zubehör
Benning
044071
ab € 135,84*
Zubehör
Benning
W584671
ab € 155,59*
Zubehör
Benning
759500
ab € 2.625,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.