Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 120W 24V IP67 Kstgeh stat 191x63x37,5mm 66002120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil CASAMBI 24VDC IP67 66002120
Netzteil CASAMBI 24VDC IP67 66002120
Artikel-Nr.:
     262-B008J92
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66002120
EAN/GTIN:
     4021553112497
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 120W 24V IP67 Kstgeh stat 191x63x37,5mm 66002120
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
120 - 120 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
63 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
37.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
191 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,36*
€ 301,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 244,44*
€ 302,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.