Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel Eca NYY-J 4x2,5qmm RE sw TR500 Ø13,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J4X2,5RESW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B090A42
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1090042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
4x2,5mm² erdkabel
Starkstromkabel Eca NYY-J 4x2,5qmm RE sw TR500 Ø13,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J4X2,5RESW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
13.2 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55283*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51283*
€ 2,99027
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,22283*
€ 2,64517
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,15283*
€ 2,56187
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,05283*
€ 2,44287
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,95283*
€ 2,32387
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,55283*
€ 1,84787
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300053
ab € 8,11265*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300061
ab € 47,1759*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300088
ab € 107,39645*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300037
ab € 4,0471*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090031
ab € 358,975*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090041
ab € 1,10051*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090064
ab € 1,73596*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090071
ab € 1,7281*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090072
ab € 2,53655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.