Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Verschraubung FR-P 2mm Ø20mm -20-120°C Kst FR-P,PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331000009 Flexa Flachdichtring für Verschraubung PG9 FR-P Temperaturbereich -20°C bis 120°C
10331000009 Flexa Flachdichtring für Verschraubung PG9 FR-P Temperaturbereich -20°C bis 120°C
Artikel-Nr.:
     262-B132A51
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331000009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Verschraubung FR-P 2mm Ø20mm -20-120°C Kst FR-P,PG9
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20 mm mm
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Innendurchmesser:
14 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Temperatur:
-20 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Silikondichtring, dichtring 14x20x3, dichtring, dichtring pg9, Abdichtungsring, Dichtring für Schlauchverschraubung, Dichtring für Schlauchverschraubungen, Druckring, Ring, Silikondichtung, Silikonring, Stutzendichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,254*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1933*
€ 0,2633*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,23795*
€ 0,31795*
3 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,31795*
€ 0,37836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30795*
€ 0,36646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28795*
€ 0,34266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27795*
€ 0,33076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23795*
€ 0,28316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,8975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331000002
ab € 0,3082*
Ähnlich
Flexa
10331000008
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10331000014
ab € 0,4464*
Ähnlich
Flexa
10331000029
ab € 0,2696*
Ähnlich
Flexa
10331000036
ab € 0,3796*
Ähnlich
Flexa
10331000007
ab € 0,1786*
Ähnlich
Flexa
10331000013
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000048
ab € 0,509*
Ähnlich
Flexa
10331000021
ab € 0,2496*
Ähnlich
Flexa
10331000011
ab € 0,1863*
Ähnlich
Flexa
10331000016
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000045
ab € 0,2496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.