Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 18x50x2000mm cws 2Trennw LF-K unbeh 510qmm RAL9001 HKL2052.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 18x50x2000mm cws 2Trennw LF-K unbeh 510qmm RAL9001 HKL2052.6
Artikel-Nr.:
     262-B147A10
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126361612
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 18x50x2000mm cws 2Trennw LF-K unbeh 510qmm RAL9001 HKL2052.6
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
50 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
510 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,17*
€ 17,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,2728*
€ 17,4628*
€ 3,90*
ab € 13,82*
€ 19,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,90768*
€ 21,06768*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06768*
€ 25,07054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,67768*
€ 24,60644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,41768*
€ 23,10704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,74768*
€ 22,30974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,06768*
€ 21,50054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,90768*
€ 17,74014
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,45384* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.