Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 62x40mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst A4060.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 62x40mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst
Außeneck LF-K 62x40mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst
Artikel-Nr.:
     262-B147C54
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126047110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außeneck für Leitungsführungskanal
Haubenformteil
Außeneck LF-K 62x40mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst A4060.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75539*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35539*
€ 34,93291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97539*
€ 34,48071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88539*
€ 31,99361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07539*
€ 31,02971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45539*
€ 30,29191
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75539*
€ 24,69891
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3086*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,80343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2586*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2486*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6944*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6844*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7944*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 21,05*
Ähnlich
HKL
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.