Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL-K 50mm Kst rws RAL9010 SD50.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oberteil SL-K 50mm Kst rws RAL9010
Oberteil SL-K 50mm Kst rws RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B149A98
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061116
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Installationskanal
Abdeckung für Sockelleistenkanal
Deckel für Heizungskanal
Oberteil SL-K 50mm Kst rws RAL9010 SD50.3
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
50 mm mm
Länge:
2000 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,23398*
€ 6,38398*
€ 5,00*
ab € 6,27*
€ 9,13*
€ 3,90*
ab € 7,11*
€ 10,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 8,52*
€ 12,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,38398*
€ 7,59694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01398*
€ 7,15664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,76398*
€ 6,85914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52398*
€ 6,57354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19398*
€ 6,18084
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,23398*
€ 5,03844
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,11699* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126060690
ab € 4,27398*
Ähnlich
HKL
ab € 5,0837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.