Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K UT 66x173mm Kst rws unbeh RAL9010 BW1708.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel GEB-K UT 66x173mm Kst rws unbeh RAL9010
Flachwinkel GEB-K UT 66x173mm Kst rws unbeh RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B149D97
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126365610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwinkel für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
Vertikales Eckstück für Brüstungska...
Flachwinkel GEB-K UT 66x173mm Kst rws unbeh RAL9010 BW1708.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
173 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Richtung:
steigend/fallend
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,1684*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,5184*
€ 52,9769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,9984*
€ 51,1681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,8484*
€ 48,6096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,7284*
€ 47,2768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,3284*
€ 45,6108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,1684*
€ 38,2804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.