Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 62x40mm Kst unbeh stgr RAL7030 hfr W4060.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel LF-K HFT 62x40mm Kst unbeh stgr RAL7030 hfr
Flachwinkel LF-K HFT 62x40mm Kst unbeh stgr RAL7030 hfr
Artikel-Nr.:
     262-B149E27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047844
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 62x40mm Kst unbeh stgr RAL7030 hfr W4060.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,49*
€ 16,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,5798*
€ 16,5498*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,1113*
€ 17,3013*
€ 3,90*
ab € 13,02*
€ 18,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,53372*
€ 21,98372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98372*
€ 26,16063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54372*
€ 25,63703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41372*
€ 24,29233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65372*
€ 23,38793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94372*
€ 22,54303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53372*
€ 18,48513
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,81*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
ab € 15,10*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,57253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,46*
Ähnlich
HKL
ab € 19,564*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,22891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,22891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 23,97*
Ähnlich
HKL
ab € 22,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.