Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal Leitungshalter KH25/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B151J45
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     078974
EAN/GTIN:
     4015080789741
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal Leitungshalter KH25/35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Breite:
15 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leitungshalter, leitungshalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,7955*
€ 1,1655*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,17*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,19*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,22*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.