Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal bl BA6 43x45x2000mm m.OT Bodenl BA6400400BLAUB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154E54
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA6400400BLAUB
EAN/GTIN:
     4012740820424
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal bl BA6 43x45x2000mm m.OT Bodenl BA6400400BLAUB
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
45 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
blau
Höhe:
43 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9,60*
€ 13,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,6284*
€ 13,6384*
€ 5,00*
ab € 9,82*
€ 13,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 14,15*
€ 3,90*
ab € 11,13*
€ 15,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,6384*
€ 16,2297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,5584*
€ 16,1345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,8984*
€ 15,3491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,3784*
€ 14,7303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,8884*
€ 14,1472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,6284*
€ 11,4578
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,8142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B400403
ab € 0,78*
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,87*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,52*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.