Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø12mm einlappig ST hfr WN7855A12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B164E12
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1043226
EAN/GTIN:
     4012195029175
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle 1f Ø12mm einlappig ST hfr WN7855A12
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,455*
€ 164,815*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,93*
€ 169,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,54*
€ 171,41*
Frei Haus
ab € 141,75*
€ 171,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,185*
€ 219,375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,375*
€ 261,05625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,725*
€ 257,90275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,015*
€ 241,58785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,795*
€ 236,56605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,185*
€ 219,18015
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,84185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043196
ab € 122,227*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043242
ab € 145,692*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043021
ab € 65,714*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043013
ab € 61,624*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043072
ab € 81,022*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043080
ab € 85,667*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043102
ab € 91,512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043129
ab € 98,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043145
ab € 103,105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043161
ab € 107,795*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043064
ab € 77,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.