Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L210mm natur 2,5x1,2mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase 711/321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder L210mm natur 2,5x1,2mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase 711/321
Artikel-Nr.:
     262-B172G93
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126191554
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Kabelbinder L210mm natur 2,5x1,2mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase 711/321
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm mm
Bandlänge:
210 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,315*
€ 0,435*
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,55*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,40664*
€ 0,55664*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2788*
€ 0,5656*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55664*
€ 0,6624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51664*
€ 0,6148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49664*
€ 0,591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40664*
€ 0,4839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.