Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Ms 25-48mm vernick 1f 25-70qmm 39/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle Ms 25-48mm vernick 1f 25-70qmm
Erdungsrohrschelle Ms 25-48mm vernick 1f 25-70qmm
Artikel-Nr.:
     262-B185D33
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030075
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen
Erdungsrohrschelle Ms 25-48mm vernick 1f 25-70qmm 39/1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
25 - 48 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 70 mm²
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 11,342*
€ 14,922*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 11,3623*
€ 14,9423*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,2152*
€ 17,0552*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,0069*
€ 18,1469*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,34685*
€ 25,06685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06685*
€ 29,82955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82685*
€ 29,54395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66685*
€ 28,16355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79685*
€ 27,12825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66685*
€ 25,78355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34685*
€ 21,83275
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 9,90*
Ähnlich
HKL
ab € 15,4934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.