Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68 V-TECVM12SGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68
Kabelverschraubung M12 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68
Artikel-Nr.:
     262-B192A62
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022843
EAN/GTIN:
     4012195532637
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Kabelverschraubung M12 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68 V-TECVM12SGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7001
Schlüsselweite:
15 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
16.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3169*
€ 0,4469*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,32147*
€ 0,45147*
50
€ 5,46*
ab € 0,3236*
€ 0,4536*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,35387*
€ 0,49387*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3713*
€ 0,5213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,49387*
€ 0,58771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48387*
€ 0,57581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44387*
€ 0,52821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42387*
€ 0,50441
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35387*
€ 0,42111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,6935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048752
ab € 0,07921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.