Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP54 2,5qmm 88x88x49mm gr Kst Potentialausgleich WandDecke hfr DP9026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP54 2,5qmm 88x88x49mm gr Kst Potentialausgleich WandDecke hfr
Abzweigdose IP54 2,5qmm 88x88x49mm gr Kst Potentialausgleich WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B192G27
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6000039
EAN/GTIN:
     4012591600398
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP54 2,5qmm 88x88x49mm gr Kst Potentialausgleich WandDecke hfr DP9026
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
Potentialausgleich
Breite:
88 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-20 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
88 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
49 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 9,54*
3 Tage
13
5
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 9,73*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,89*
3 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 7,03*
€ 9,94*
1
€ 5,00*
ab € 7,19*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591600664
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.