Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger 1235M2516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger 1235M2516
Artikel-Nr.:
     262-B193A69
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365245
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger 1235M2516
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 14 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
27 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
29.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9282*
€ 2,4982*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8843*
€ 3,0215*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,06701*
€ 3,21701*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4515*
€ 3,7915*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21701*
€ 3,82824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95701*
€ 3,51884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82701*
€ 3,36414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66701*
€ 3,17374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57701*
€ 3,06664
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06701*
€ 2,45974
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.