Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP54 ger 530M2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B193D26
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126363500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP54 ger 530M2016
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 14 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
26.2 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39585*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68585*
€ 7,95616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28585*
€ 7,48016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06585*
€ 7,21836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75585*
€ 6,84946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49585*
€ 6,54006
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39585*
€ 5,23106
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,1432*
Ähnlich
HKL
4011126363470
ab € 3,58774*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4503*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4893*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7977*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7778*
Ähnlich
HKL
ab € 11,08*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6145*
Ähnlich
HKL
ab € 22,6686*
Ähnlich
HKL
ab € 0,89*
Ähnlich
HKL
ab € 1,0096*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2031*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8515*
Ähnlich
HKL
ab € 3,1315*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3686*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.