Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG7 PS unbeh hfr lgr schlagf 3420/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG7 PS unbeh hfr lgr schlagf
Gegenmutter PG7 PS unbeh hfr lgr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B193F74
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126019391
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg 7
Gegenmutter PG7 PS unbeh hfr lgr schlagf 3420/07
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,062*
€ 0,0902*
100
€ 5,00*
ab € 0,0635*
€ 0,0933*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0675*
€ 0,0994*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07045*
€ 0,10355*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,08879*
€ 0,15179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15179*
€ 0,18063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13269*
€ 0,1579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12709*
€ 0,15124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11439*
€ 0,13612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11079*
€ 0,13184
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,08879*
€ 0,10566
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0669*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0735*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0761*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1239*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2221*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4701*
Ähnlich
HKL
4011126019490
ab € 0,96529*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8879*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.