| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B193F90 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126366525 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsring Ms M12M16 vernick 51M1216 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 12 | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 16 | Vernickelt: | ja | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,7255* | € 0,9455* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,7963* | € 1,0263* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,91871* | € 1,16871* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,8737* | € 1,4737* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,46492* | € 3,78492* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|