Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger 490/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger
Artikel-Nr.:
     262-B193H51
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126010305
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger 490/07
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 7 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
13 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5987*
€ 0,7887*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,652*
€ 0,852*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7203*
€ 0,9403*
1
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,02996*
€ 3,16996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16996*
€ 3,77225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89996*
€ 3,45095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60996*
€ 3,10585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47996*
€ 2,95115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37996*
€ 2,83215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,02996*
€ 2,41565
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,7101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7997*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9417*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5968*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8055*
Ähnlich
HKL
ab € 4,8306*
Ähnlich
HKL
ab € 8,0957*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.