Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung 923/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-B194A69
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126010862
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung 923/07
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 7 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
13 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,2918*
€ 5,2718*
50
Frei Haus
ab € 4,6644*
€ 5,7044*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,41472*
€ 25,25472*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25472*
€ 30,05312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01472*
€ 27,38752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99472*
€ 26,17372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17472*
€ 25,19792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,33472*
€ 23,00832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,41472*
€ 20,72352
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,4665*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0766*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6564*
Ähnlich
HKL
ab € 6,2542*
Ähnlich
HKL
4011126010930
ab € 61,02988*
Ähnlich
HKL
ab € 21,7553*
Ähnlich
HKL
ab € 32,7956*
Ähnlich
HKL
ab € 3,1407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.