Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung NPT2 25,4mm(1) PA gr unbeh 1Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B194I65
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126186215
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung NPT2 25,4mm(1) PA gr unbeh 1Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N1001
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 - 25 mm
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
19 mm mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
2
Gewindesteigung:
2.208 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
47 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung ip68, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,58*
10
Frei Haus
ab € 12,063*
€ 15,173*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,3014*
€ 16,6663*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,5563*
€ 20,9363*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,62691*
€ 26,78691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78691*
€ 31,87642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64691*
€ 30,51982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00691*
€ 28,56822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16691*
€ 27,56862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62691*
€ 25,73602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62691*
€ 22,16602
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,4795*
Ähnlich
HKL
ab € 3,703*
Ähnlich
HKL
ab € 11,8731*
Ähnlich
HKL
ab € 12,2811*
Ähnlich
HKL
ab € 12,7903*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9081*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3761*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4468*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7166*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4527*
Ähnlich
HKL
4011126177060
ab € 6,95172*
Ähnlich
HKL
ab € 6,462*
Ähnlich
HKL
ab € 7,205*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3234*
Ähnlich
HKL
1234P0901
ab € 0,3311*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.