Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 7Eing bl REG 1pol schraub 651N/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsklemme 7Eing bl REG 1pol schraub
Hauptleitungsklemme 7Eing bl REG 1pol schraub
Artikel-Nr.:
     262-B221B09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126029512
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Hauptleitungsklemme 7Eing bl REG 1pol schraub 651N/7
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
7
Anzahl der Eingänge:
7
Breite:
23.5 mm mm
Farbe:
blau
Höhe:
27.8 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Tiefe:
51 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
€ 4,98*
ab € 2,7818*
€ 3,7518*
13 Tage
124
1
€ 6,99*
ab € 2,6463*
€ 4,0052*
4 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 2,6464*
€ 4,0053*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,1473*
€ 4,1973*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,64943*
€ 5,45943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45943*
€ 6,49672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06943*
€ 6,03262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81943*
€ 5,73512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61943*
€ 5,49712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32943*
€ 5,15202
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64943*
€ 4,34282
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126029420
ab € 4,60988*
Ähnlich
HKL
ab € 4,8785*
Ähnlich
Pollmann
2020201
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.