Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 20A 4p IP55 Einb 4kWAC Festeinbau T0-3-15680/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B405H61
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010404
EAN/GTIN:
     4015080104049
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Nockenschalter
Lasttrennschalter 20A 4p IP55 Einb 4kWAC Festeinbau T0-3-15680/EZ
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
6.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
13.3 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.32 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
48 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 4 polig, nockenschalter, lasttrennschalter eaton, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,15*
€ 32,88*
€ 5,00*
ab € 25,72*
€ 34,92*
€ 3,90*
ab € 26,80*
€ 36,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,07*
€ 36,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,17*
€ 40,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.