Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 20A 4p IP65 Einb 4kWAC Festeinbau T0-3-15681/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B405I60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     076848
EAN/GTIN:
     4015080768487
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Nockenschalter
Lasttrennschalter 20A 4p IP65 Einb 4kWAC Festeinbau T0-3-15681/E
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
6.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
13.3 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.32 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
48 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 3 polig, nockenschalter, lasttrennschalter eaton, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,02*
€ 34,93*
€ 5,00*
ab € 26,94*
€ 36,16*
€ 3,90*
ab € 28,10*
€ 37,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,01*
€ 38,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,66*
€ 42,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.