Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 3p 16A IP67 AM-TOP IP67 ger 400Vrt 9h Schraubkl Kst Verschraubung 23315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung AM-TOP 16A3p9h400V, IP67 23315
Kupplung AM-TOP 16A3p9h400V, IP67 23315
Artikel-Nr.:
     262-B415E80
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     23315
EAN/GTIN:
     4015394044062
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes cee kupplungsdose ip67 16a
CEE-Kupplung 3p 16A IP67 AM-TOP IP67 ger 400Vrt 9h Schraubkl Kst Verschraubung 23315
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
9 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 16a, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 86,94*
€ 98,66*
1
€ 5,46*
ab € 81,02*
€ 101,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 81,10*
€ 101,45*
1
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 105,09*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 84,71*
€ 107,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.