Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 16A 3p IP20 Einb 7,5kWAC Festeinbau OT16M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter 16A 3p IP20 Einb 7,5kWAC Festeinbau
Lasttrennschalter 16A 3p IP20 Einb 7,5kWAC Festeinbau
Artikel-Nr.:
     262-B421F34
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022497R0220
EAN/GTIN:
     6417019158389
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 16A 3p IP20 Einb 7,5kWAC Festeinbau OT16M3
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
68 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
7.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 25a 3-polig, knebelgriff, abb knebelgriff, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,60*
€ 25,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 26,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,06*
€ 28,83*
€ 5,00*
ab € 22,23*
€ 30,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,93*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.