Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler digi FRmont AC 24V 99999h IP65 Quarz 8s BZ146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler digi FRmont AC 24V 99999h IP65 Quarz 8s
Betriebsstundenzähler digi FRmont AC 24V 99999h IP65 Quarz 8s
Artikel-Nr.:
     262-B469A68
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1460000
EAN/GTIN:
     4003468146002
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Betriebsstundenzähler digi FRmont AC 24V 99999h IP65 Quarz 8s BZ146
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
digital
Befestigung bis max. Wandstärke:
5 mm mm
Breite:
45 mm mm
Einbautiefe:
37.3 mm mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 60 Hz
Frontplatte Breite:
48 mm mm
Frontplatte Höhe:
24 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
8 s s
Höhe:
24 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
Frontmontage
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, betriebsstundenzähler, Zähler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,59*
€ 65,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,55*
€ 65,92*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,54*
€ 65,94*
€ 5,00*
ab € 54,77*
€ 68,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,93*
€ 69,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.