Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler digi FRmont AC 24V 99999h IP65 Quarz 8s BZ147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler digi FRmont AC 24V 99999h IP65 Quarz 8s
Betriebsstundenzähler digi FRmont AC 24V 99999h IP65 Quarz 8s
Artikel-Nr.:
     262-B469A69
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1470000
EAN/GTIN:
     4003468147009
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Betriebsstundenzähler digi FRmont AC 24V 99999h IP65 Quarz 8s BZ147
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
digital
Befestigung bis max. Wandstärke:
5 mm mm
Breite:
45 mm mm
Einbautiefe:
37 mm mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 60 Hz
Frontplatte Breite:
48 mm mm
Frontplatte Höhe:
48 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
8 s s
Höhe:
48 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
Frontmontage
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,79*
€ 66,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,31*
€ 66,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,56*
€ 66,81*
€ 5,00*
ab € 54,63*
€ 69,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,66*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.